Eriks
SKF

SKF 1306 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:23755146
  • Hersteller:1306 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1306
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
6.8 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Alternativen

CHF 47.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026