Eriks
FAG

FAG 1306-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:12626838
  • Hersteller:016700694-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
21.7 kN
Statische Belastung
6.3 kN
Referenzdrehzahl
8700 rpm
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Alternativen

CHF 44.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026