CHF 34.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.41inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1304 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 4 kN |
Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
CHF 36.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026