CHF 36.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 13 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 3.35 kN |
Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
Grenzdrehzahl | 16100 rpm |
CHF 34.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.41inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026