CHF 27.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 129 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 3.9 kN |
Statische Belastung | 0.82 kN |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Grenzdrehzahl | 38000 rpm |
CHF 26.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026