CHF 26.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 3.95 kN |
Statische Belastung | 0.81 kN |
Referenzdrehzahl | 24100 rpm |
Grenzdrehzahl | 33500 rpm |
CHF 27.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026