Eriks
SKF

SKF 1224 M, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 120 mm ID, 215 mm OD, 42 mm WD

  • ERIKS:23755128
  • Hersteller:1224 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'100.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1224
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
42 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
53 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Alternativen

CHF 1'329.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'437.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026