Eriks
FAG

FAG 1224-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 120 mm ID, 215 mm OD, 42 mm WD

  • ERIKS:11668824
  • Hersteller:167005700000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'329.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'437.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
42 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
121 kN
Statische Belastung
53 kN
Referenzdrehzahl
4200 rpm
Grenzdrehzahl
4750 rpm
Alternativen

CHF 1'100.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026