CHF 134.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1216 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 39.7 kN |
Statische Belastung | 17 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
CHF 144.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026