Eriks
FAG

FAG 1216-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD

  • ERIKS:11668814
  • Hersteller:167004900000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
17 kN
Referenzdrehzahl
5100 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Alternativen

CHF 134.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026