Eriks
SKF

SKF 1215, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:23755102
  • Hersteller:1215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1215
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
15.6 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Alternativen

CHF 121.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026