Eriks
FAG

FAG 1215-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:11668812
  • Hersteller:167004650000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
15.7 kN
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Alternativen

CHF 118.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026