CHF 98.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1214 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 35.8 kN |
Statische Belastung | 14.6 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
CHF 120.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026