CHF 120.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 35 kN |
Statische Belastung | 13.8 kN |
Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
Grenzdrehzahl | 6200 rpm |
CHF 98.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026