CHF 73.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1212 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 31.2 kN |
Statische Belastung | 12.2 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
CHF 87.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026