CHF 87.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 11.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
CHF 73.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026