Eriks
SKF

SKF 1211 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:23755091
  • Hersteller:1211 ETN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1211
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
27.6 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Alternativen

CHF 74.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026