CHF 74.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 10 kN |
Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
Grenzdrehzahl | 7700 rpm |
CHF 61.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026