Eriks
SKF

SKF 1209 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:23755084
  • Hersteller:1209 ETN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1209
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Alternativen

CHF 51.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026