Eriks
FAG

FAG 1209-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:11668801
  • Hersteller:167003680000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
22 kN
Statische Belastung
7.3 kN
Referenzdrehzahl
8200 rpm
Grenzdrehzahl
9300 rpm
Alternativen

CHF 43.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026