Eriks
SKF

SKF 1207 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:23755077
  • Hersteller:1207 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1207
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
19 kN
Statische Belastung
6 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Alternativen

CHF 40.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026