CHF 40.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 16 kN |
Statische Belastung | 5.1 kN |
Referenzdrehzahl | 9800 rpm |
Grenzdrehzahl | 11600 rpm |
CHF 34.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026