Eriks
SKF

SKF 1203 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD

  • ERIKS:24001949
  • Hersteller:1203 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1203
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
8.84 kN
Statische Belastung
2.2 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Alternativen

CHF 26.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026