Eriks
FAG

FAG 1203-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD

  • ERIKS:12626823
  • Hersteller:016700252-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
8.1 kN
Statische Belastung
2.01 kN
Referenzdrehzahl
17400 rpm
Grenzdrehzahl
21800 rpm
Alternativen

CHF 34.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026