Eriks
SKF

SKF 1202 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD

  • ERIKS:23755061
  • Hersteller:1202 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1202
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
7.41 kN
Statische Belastung
1.76 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Alternativen

CHF 26.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026