CHF 26.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 7.7 kN |
Statische Belastung | 1.75 kN |
Referenzdrehzahl | 19100 rpm |
Grenzdrehzahl | 23800 rpm |
CHF 33.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026