Eriks
SKF

SKF 1201 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD

  • ERIKS:23755059
  • Hersteller:1201 ETN9
Image 1
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.48inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1201
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
6.24 kN
Statische Belastung
1.43 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Alternativen

CHF 28.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026