CHF 28.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 5.7 kN |
Statische Belastung | 1.27 kN |
Referenzdrehzahl | 21300 rpm |
Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
CHF 30.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.48inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026