Eriks
SKF

SKF 1200 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD

  • ERIKS:23755058
  • Hersteller:1200 ETN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.20inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1200
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
5.53 kN
Statische Belastung
1.18 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Grenzdrehzahl
36000 rpm
Alternativen

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026