Eriks
FAG

FAG 1200-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD

  • ERIKS:11668786
  • Hersteller:167002280000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
5.7 kN
Statische Belastung
1.19 kN
Referenzdrehzahl
22100 rpm
Grenzdrehzahl
29500 rpm
Alternativen

CHF 27.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.20inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026