Eriks
SKF

SKF 108 TN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD

  • ERIKS:24001948
  • Hersteller:108 TN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
108
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
2.65 kN
Statische Belastung
0.56 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Grenzdrehzahl
40000 rpm
Alternativen

CHF 22.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026