Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Offen 108-TVH-C3

  • ERIKS:12626819
  • Hersteller:016700090-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
10
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
2.75 kN
Statische Belastung
0.56 kN
Referenzdrehzahl
27000 rpm
Grenzdrehzahl
39000 rpm
Alternativen

CHF 25.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026