SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verschlussstift für Steckverinder 6mm

  • ERIKS:13778780
  • Hersteller:450-206-002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit Metallrohr und Krallnut für max. Betriebsdrücke von 300 bar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VS
Typ
450-206-002
Serie
VS
Typ
450-206-002
Äußerer Schlauchdurchmesser 1
4 mm
Durchmesser
8 mm
D
4 mm
l1
37 mm
l2
25 mm
d1
8 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 11.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

191 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 3.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.41inkl. MwSt

1217.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 3.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider Rohraussen-Ø 4mm

  • ERIKS:13744072
  • Manufacturer:169-000-336

CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026