Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Verschlussstift für Steckverbi...
Verschlussstift für Steckverbinder
Mit Metallrohr und Krallnut für max. Betriebsdrücke von 300 bar.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Serie
VS
2
Typ
450-204-002
1
450-206-002
1
Äußerer Schlauchdurchmesser 1 [mm]
4
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Verschlussstift für Steckverbinder
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Verschlussstift für Steckverinder 6mm
CHF 19.30
/
stück
Verschlussstift für Steckverinder 4mm
CHF 4.90
/
stück
Anmelden