SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verschlussstift für Steckverinder 4mm

  • ERIKS:13778779
  • Hersteller:450-204-002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit Metallrohr und Krallnut für max. Betriebsdrücke von 300 bar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

206 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VS
Typ
450-204-002
Serie
VS
Typ
450-204-002
Äußerer Schlauchdurchmesser 1
4 mm
Durchmesser
4 mm
D
4 mm
l1
31 mm
l2
21 mm
d1
4 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider Rohraussen-Ø 6mm

  • ERIKS:13811392
  • Manufacturer:844-330-007

CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

978.44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026