SIOEN

SIOEN Warnschutz-Regenhose Tielson leuchtgelb/marine 2XL

  • ERIKS:14923126
Image 1
Flammenhemmende und antistatische Warnschutz-Regenhose Tielson

Die Tielson-Hose ist eine flammenhemmende und antistatische Warnschutzregenhose, die nicht nur Ihre Sichtbarkeit durch die schwer entflammbaren Reflexstreifen erhöht. Durch die wasserabweisende Ausrüstung des Obermaterials schützt die Hose Sie auch vor Regen. Diese winddichte und reißfeste Regenhose ist äußerst bequem dank der elastischen Taille und den Verengungen an den Beinenden mittels Druckknöpfen..

Aussen:
Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
Elastischer Gummizug in der Taille
flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)

Innen:
festes flammenhemmendes Baumwollfutter

EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
EN ISO 13688 : 2013

Sio-Start™ Fr Ast: 100% Polyester-Gewebe mit 100% FR PU-Beschichtung + AST; ± 250 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Tielson
Modell
Warnschutz-Regenhose
Grösse
2XL
Farbe
Warngelb / Marineblau