Flammenhemmende und antistatische Warnschutz-Regenhose Tielson
Die Tielson-Hose ist eine flammenhemmende und antistatische Warnschutzregenhose, die nicht nur Ihre Sichtbarkeit durch die schwer entflammbaren Reflexstreifen erhöht. Durch die wasserabweisende Ausrüstung des Obermaterials schützt die Hose Sie auch vor Regen. Diese winddichte und reißfeste Regenhose ist äußerst bequem dank der elastischen Taille und den Verengungen an den Beinenden mittels Druckknöpfen..
Aussen:
Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
Elastischer Gummizug in der Taille
flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)
Innen:
festes flammenhemmendes Baumwollfutter
EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
EN ISO 13688 : 2013
Sio-Start™ Fr Ast: 100% Polyester-Gewebe mit 100% FR PU-Beschichtung + AST; ± 250 g/m²