SIOEN

SIOEN T-Shirt Bresso leuchtgelb/marine 3XL

  • ERIKS:14923149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Warnschutz Langarmshirt Bresso

Bodywear kommt in direkten Kontakt mit der Haut, daher ist es wichtig, daß sie sich weich und angenehm anfühlt, Schweiß aufnimmt und schnell wieder abgibt, so daß Ihre Haut trocken bleibt und nicht klamm anfühlt. Das Langarm-Bresso-Warn-T-Shirt mit V-Halsausschnitt erfüllt diese Anforderung. Die Mesheinsätze im Achselbereich sorgen für maximale Belüftung und die elastischen Reflexstreifen gewährleisten optimale Sichtbarkeit.

  • V-Halsausschnitt
  • lange Ärmel
  • Unterarmbelüftung
  • dehnbare Reflexstreifen

EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013

100% recycelter Polyester + TPE-Laminat; ± 190g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Bresso
Modell
Warnschutz-T-shirt
Grösse
3XL
Farbe
Warngelb