Warnschutz T-Shirt Bresso
Warnschutz Langarmshirt Bresso
Bodywear kommt in direkten Kontakt mit der Haut, daher ist es wichtig, daß sie sich weich und angenehm anfühlt, Schweiß aufnimmt und schnell wieder abgibt, so daß Ihre Haut trocken bleibt und nicht klamm anfühlt. Das Langarm-Bresso-Warn-T-Shirt mit V-Halsausschnitt erfüllt diese Anforderung. Die Mesheinsätze im Achselbereich sorgen für maximale Belüftung und die elastischen Reflexstreifen gewährleisten optimale Sichtbarkeit.
- V-Halsausschnitt
- lange Ärmel
- Unterarmbelüftung
- dehnbare Reflexstreifen
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013
100% recycelter Polyester + TPE-Laminat; ± 190g/m²