Eriks
SIOEN

SIOEN Schürze Fombio Jadegrün / one Size

  • ERIKS:14923142
Image 1
Schürze Fombio Jadegrün / one Size

Die Fombio-Schürze (75 cm breit, 100 cm lang) ist aus einem flexiblen und geschmeidigen Material gefertigt und bietet hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Öl und Fett.

EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2008
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
EN ISO 13688 : 2013

100% Polyester-Gewirk mit PVC/PU-Beschichtung; ± 390 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN