Schürze Fombio Jadegrün / one Size
Die Fombio-Schürze (75 cm breit, 100 cm lang) ist aus einem flexiblen und geschmeidigen Material gefertigt und bietet hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Öl und Fett.
EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2008
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
EN ISO 13688 : 2013
100% Polyester-Gewirk mit PVC/PU-Beschichtung; ± 390 g/m²