SIOEN

SIOEN Regenjacke Birkum leuchtgelb/marine L

  • ERIKS:14923170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ECO Warnschutz-Regenjacke

Die Birkum-Jacke beweist, dass Nachhaltigkeit mit Sichtbarkeit und Schutz Hand in Hand geht. Diese Warnschutz-Regenjacke wurde unter Berücksichtigung der effizienten Verwendung von Rohstoffen und der Recyclingfähigkeit entwickelt. Es werden nicht nur recycelte Rohstoffe verwendet, sondern diese Jacke ist auch für eine einfache Demontage konzipiert. Darüber hinaus schützt diese nachhaltige Jacke den Träger auch vor Niederschlagseinflüssen, da sie die höchste Klasse der neuesten Norm EN 343 erfüllt.

  • hochstehender Kragen
  • abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • 1 eingesetzte Brusttasche
  • 2 eingesetzte Eingrifftaschen mit Kleppe und Klettverschluss
  • runde Ärmel
  • Ärmelverengung mittels Klettband
  • Reflexstreifen (50mm)
  • festes Futter

EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013

100% recycelter Polyester + TPE-Laminat; ± 190g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Birkum
Grösse
L
Farbe
Gelb / Blau
Modell
Warnschutz-Regenjacke