Warnschutz Regenjacke Birkum
ECO Warnschutz-Regenjacke
Die Birkum-Jacke beweist, dass Nachhaltigkeit mit Sichtbarkeit und Schutz Hand in Hand geht. Diese Warnschutz-Regenjacke wurde unter Berücksichtigung der effizienten Verwendung von Rohstoffen und der Recyclingfähigkeit entwickelt. Es werden nicht nur recycelte Rohstoffe verwendet, sondern diese Jacke ist auch für eine einfache Demontage konzipiert. Darüber hinaus schützt diese nachhaltige Jacke den Träger auch vor Niederschlagseinflüssen, da sie die höchste Klasse der neuesten Norm EN 343 erfüllt.
- hochstehender Kragen
- abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
- Reißverschluss unter Klettbandpatte
- 1 eingesetzte Brusttasche
- 2 eingesetzte Eingrifftaschen mit Kleppe und Klettverschluss
- runde Ärmel
- Ärmelverengung mittels Klettband
- Reflexstreifen (50mm)
- festes Futter
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013
100% recycelter Polyester + TPE-Laminat; ± 190g/m²