SIOEN

SIOEN Hose Rondane leuchtgelb/marine Gr.50 ECO

  • ERIKS:14923107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ECO Warnschutzhose Rondane mit Störlichtbogenschutz

Die Rondane ist eine strapazierfähige Warnschutzhose, die zur Jacke Komodo passt. Als Teil unseres nachhaltigen Sortiments besteht diese Hose zu etwa 50 % aus grünen Materialien. Nachhaltige und langlebige Materialien bedeuten nicht, Kompromisse beim Schutzniveau einzugehen. Das Sio-SafeTM Essential Öko-Gewebe bietet hochwertigen Schutz bei geringerer Umweltbelastung. Diese atmungsaktive, sehr weiche und bequeme Hose ist auch für das Recycling konzipiert.

  • verdeckter Knopfverschluss / Vorderschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Pattentaschen
  • 1 Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • 1 Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Elastischer Gummizug im Bund
  • Knietaschen für Polster
  • Bund mit Gürtelschlaufen
  • doppelt genähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (70mm)

EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 9,7 cal/cm² - ATPV 11 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Sio-Safe™ Essential Eco: 50% cotton + 30% TencelTM Lyocell + 19% recyceltem Polyester + 1% ast; ± 320 g/m
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Rondane
Modell
Warnschutz-Hose
Grösse
50
Farbe
Warngelb / Marineblau