ECO Warnschutzhose Rondane mit Störlichtbogenschutz
Die Rondane ist eine strapazierfähige Warnschutzhose, die zur Jacke Komodo passt. Als Teil unseres nachhaltigen Sortiments besteht diese Hose zu etwa 50 % aus grünen Materialien. Nachhaltige und langlebige Materialien bedeuten nicht, Kompromisse beim Schutzniveau einzugehen. Das Sio-SafeTM Essential Öko-Gewebe bietet hochwertigen Schutz bei geringerer Umweltbelastung. Diese atmungsaktive, sehr weiche und bequeme Hose ist auch für das Recycling konzipiert.
- verdeckter Knopfverschluss / Vorderschlitz mit Reißverschluss
- 2 eingesetzte Pattentaschen
- 1 Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- 1 Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Elastischer Gummizug im Bund
- Knietaschen für Polster
- Bund mit Gürtelschlaufen
- doppelt genähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (70mm)
EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 9,7 cal/cm² - ATPV 11 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Sio-Safe™ Essential Eco: 50% cotton + 30% TencelTM Lyocell + 19% recyceltem Polyester + 1% ast; ± 320 g/m