Eriks
SILAFIX

SILAFIX Sichtlagerkasten ESD 170x102x77mm schwarz

  • ERIKS:14897931
Image 1
Die SILAFIX ESD sind stapelbare Kleinteilebehälter, welche ihren Inhalt vor elektrostatischer Entladung schützen.

Lieferhinweis
Der Artikel wird ohne Beschriftungsetikette und Schutzfolie geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.67inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SILAFIX
Breite
102 mm
Höhe
77 mm
Länge
170 mm
Grösse
5
Inhalt
900 l
Farbe
Schwarz
Material
PE