Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Sichtlagerkasten ESD
Sichtlagerkasten ESD
Die SILAFIX ESD sind stapelbare Kleinteilebehälter, welche ihren Inhalt vor elektrostatischer Entladung schützen.
Lieferhinweis
Der Artikel wird ohne Beschriftungsetikette und Schutzfolie geliefert.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
102
1
147
1
Höhe [mm]
77
1
132
1
Länge [mm]
170
1
230
1
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Sichtlagerkasten ESD
Produkt
Breite [mm]
Höhe [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Höhe [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Sichtlagerkasten ESD 170x102x77mm schwarz
102
77
PE
CHF 8.95
/
stück
Sichtlagerkasten ESD 230x147x132mm schwarz
147
132
PE
CHF 17.55
/
stück
Anmelden