

CHF 14.30/ Literexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 69 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 921 kg/m² |
Pourpoint | -55 °C |
Flammpunkt | 240 °C |
Temperaturbereich | von -15 bis 100 °C |
Inhalt | 18 kg |