Eriks
SHELL

PANOLIN S4 HLP Synth

Biologisch abbaubare Hydrauliköle aus vollgesättigten synthetischen Estern

Shell PANOLIN S4 HLP Synth sind biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeiten. Die PANOLIN S4 HLP Synth Serie basiert
auf voll gesättigten synthetischen Estern als Basisflüssigkeit und einer zinkfreien Additivtechnologie. Dank ihrer guten
Bioabbaubarkeit und der geringen Eco-Toxizität sind sie hervorragend für den Einsatz in biologisch sensitiven Gebieten
geeignet.
PANOLIN HLP Synth sind in der Regel mit Hydraulikölen auf Mineralölbasis mischbar und verträglich. Um jedoch die Wirkung der
biologischen Abbaubarkeit zu gewährleisten und Filtrierbarkeits- oder Schaumprobleme zu vermeiden, ist das System bei der
Umstellung komplett zu entleeren bzw. zu spülen, damit der verbleibende Restölgehalt 2% nicht übersteigt. Weitere Angaben
bezüglich des Vorgehens beim Umölen von Anlagen können z.B. der ISO-Richtlinie 15’380 entnommen werden.

Eigenschaften
  • Ermöglicht extremlange Ölwechselintervalle
  • Hervorragende Hochdruckeigenschaften und Leistungsreserven
  • Exzellentes Kältefliessverhalten
  • Verringerte Verharzungen und Ablagerungen auch bei hoher thermischer Belastung
  • Hervorragende Oxidationsstabilität
Image 1
12 of PANOLIN S4 HLP Synth
ProduktVerpackungInhalt [l]Viskosität [mm²/s]VerfügbarPreisexkl. MwSt