

CHF 12.30/ Literexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
209 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 69 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 921 kg/m² |
Pourpoint | -55 °C |
Flammpunkt | 240 °C |
Temperaturbereich | von -15 bis 100 °C |
Inhalt | 192 kg |